Uređaj za mjerenje debljine sloja LEPTO-Pen, tip: 2091A

Artikl br.: 496705 2091A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 10 µm - 500 µm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Granica odstupanja ±10 % / ±3 µm
Mjerna tehnika mehanički
Vrsta proizvoda Naprava za mjerenje debljine sloja

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 496705 2091A
EAN / GTIN 2050001052568

Opis

Izvedba:

Brzo i jednostavno mjerenje debljine sloja prema načelu sile prianjanja. Prikladno za nemagnetske slojeve poput boja, lakova, plastike, galvaniziranih slojeva na nekaljenom čeliku ili željezu. S preciznim magnetom, mehaničkom opružnom vagom i skalom koja je kalibrirana i označena za debljinu sloja u µm. Za upotrebu u svakom položaju: vodoravnom, okomitom i nadglavnom.

Opseg isporuke:

Uključuje plastičnu kutiju, upute za uporabu i protokol o ispitivanju.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu