Ploča za usporedbu tvrdoće HRC, Vrijednosti tvrdoće cca: 62

Artikl br.: 495172 62
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrijednosti tvrdoće cca Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Duljina 60 mm
širina 60 mm
Visina 16 mm
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 495172 62
EAN / GTIN 2050002071414
Manufacturer Isserstedt Prüfmaschinen GmbH & Co. KG, Am Panneschopp 20, 41334 NETTETAL, Deutschland, www.isserstedt-pruefservice.de

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne ploče za usporedbu tvrdoće od optimiranog i homogenog čelika za periodično kalibriranje uređaja za provjeru tvrdoće.

Prednost:

Obojeni i simbolički sustav organizacije na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće se isporučuju s DAkkS-certifikatom o kalibriranju.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

U košarici

U košaricu
U košaricu