Ploča za usporedbu tvrdoće HRC 55

Artikl br.: 495151 55
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrijednosti tvrdoće cca Cijena uklj. PDV
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja Tvrdoća Rockwell C
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Duljina 100 mm
širina 100 mm
Visina 16 mm
uključujući DAkkS kalibracijski list Da
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495151 55
EAN / GTIN 2050002071292

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne ploče za usporedbu tvrdoće od optimiranog i homogenog čelika za periodično kalibriranje uređaja za provjeru tvrdoće.

Prednost:

Obojeni i simbolički sustav organizacije na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće se isporučuju s DAkkS-certifikatom o kalibriranju.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu