ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Ploča za usporedbu tvrdoće HBW 2,5 / 187,5 200

Artikl br.: 495130 200

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vrijednosti tvrdoće cca. Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja HBW 2,5 / 187,5
115 mm
Vrijednosti tvrdoće cca 200
Visina 16 mm
uključujući DAkkS kalibracijski list Da
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Ploča za usporedbu tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495130 200
EAN / GTIN 2050002069626

Opis

Izvedba:

Visokokvalitetne ploče za usporedbu tvrdoće od optimiranog i homogenog čelika za periodično kalibriranje uređaja za provjeru tvrdoće.

Prednost:

Obojeni i simbolički sustav organizacije na svakom pakiranju.

Opseg isporuke:

Sve ploče za usporedbu tvrdoće se isporučuju s DAkkS-certifikatom o kalibriranju.

Napomena:

Kalibriranja u daljnjim postupcima, ploče za usporedbu tvrdoće isporučive u drugim dimenzijama i s rasterskim linijama na upit. Brzo dostupno iz skladišta proizvođača.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu