Izvedba:
Univerzalni uređaj za ispitivanje čvrstoće s video-mjernim sustavom. IMPRESSIONS™ v4. Djelovanje ispitnog opterećenja u zatvorenom regulacijskom krugu (stanica opterećenja, Closed Loop System). Ugrađena kamera od 11 megapiksela s funkcijom uvećanja, automatskog fokusiranja i preciznom izmjerom ispitnog otiska. Softver IMPRESSIONS™ v4 upravlja ispitnim postupcima te omogućuje u potpunosti automatsko vrednovanje ispitnog otiska tvrdoće te pohranjivanje mjernih rezultata. Industrijski zaslon osjetljiv na dodir s visokom rezolucijom i podesivom visinom. NEXUS 7700G2 opremljen je sustavom za brzu promjenu leća za zakretno tijelo, što omogućuje promjenu leća u samo nekoliko sekundi.
Upotreba:
Univerzalni ispitivač tvrdoće NEXUS 7700 može se koristiti za sva ispitivanja tvrdoće prema Brinellu, Vickersu, Rockwellu, Super-Rockwellu i Knoopu. Nadalje moguće ispitivanje plastike (otisak kuglice) i ispitivanja prema HVT-u i HBT-u.
Standard:
EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18
Opseg isporuke:
Softver za ispitivanje IMPRESSIONS™ v4, leća 10x (za željezne materijale), ispitni stol ⌀ 80 mm, Rockwellov konus 120 stupnjeva s pločom za usporedbu tvrdoće HRC, Vickersova piramida 136 stupnjeva s pločom za usporedbu tvrdoće HV 10 (mrežasta), okrugli držač promjera 2,5 mm, svaki uključujući ASTM/ISO ispitni certifikat. Uključujući ambalažu za transport.
Napomena:
Isporuka će se obračunati zasebno. U vezi kalibracije potrebnih razina opterećenja i postupaka, obratite se svom tehničaru za mjerenje. Ovisno o ispitnoj sili i očekivanoj tvrdoći, mogu biti potrebni dodatni objektivi. Dodatni pribor kao što su motorizirani XY stolovi na zahtjev.