{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 0,1 HV | |
Prikaz | Industrijski zaslon osjetljiv na dodir od 27 cola | |
Postupak ispitivanja | Vickers-Mikro / -Makro / Knoop | |
Prihvat | USB | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
integrirani elektronski mjerni mikroskop | Da | |
Rukovanje | motorizirano | |
Povećavanje do (x-puta) | 50 | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 0,01 kg - 10 kg | |
Visina ispitne prostorije | 180 mm | |
Dubina ispitne prostorije | 170 mm | |
Rezolucija kamere | 11.000.000 px | |
Sustav | Ugrađeno upravljanje s procesorom i7, mSSD 120 GB, MS Windows® 10 | |
Format podatka | XML, CSV, certificirano za Q-DAS (opcionalno) | |
Opskrba energijom | 220-240 V / 50 Hz | |
Duljina | 528 mm | |
širina | 351 mm | |
Visina | 775 mm | |
Težina | 101 kg | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495084 503G2 | |
EAN / GTIN | 2050002074040 |