{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Očitavanje | 0,1 HV | |
Prikaz | Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola | |
Prikaz vrijednosti tvrdoće | 5 broj digita | |
Postupak ispitivanja | Vickers-Makro / Knoop | |
Prihvat | USB | |
integrirani elektronski mjerni mikroskop | Da | |
Rukovanje | motorizirano | |
Povećavanje do (x-puta) | 600 | |
Glavno opterećenje ispitna snaga | 0,2 kg - 62,5 kg | |
maksimalna širina uzoraka | 170 mm | |
maksimalna visina uzoraka | 210 mm | |
Opskrba energijom | 220 − 240 V / 50 Hz | |
Duljina | 544 mm | |
širina | 323 mm | |
Visina | 733 mm | |
Težina | 80 kg | |
Broj objektiva | 4 | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za ispitivanje tvrdoće |
Broj artikla | 495083 459G2 | |
EAN / GTIN | 2050002076006 |