Uređaj za ispitivanje tvrdoće Mikro-Vickers, tip: 401G2

Artikl br.: 495081 401G2
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Očitavanje 0,1 HV
Prikaz Zaslon osjetljiv na dodir od 6,5 cola
Prikaz vrijednosti tvrdoće 5 broj digita
Postupak ispitivanja Vickers-Makro / Knoop
Prihvat USB
integrirani elektronski mjerni mikroskop Da
Rukovanje motorizirano
Povećavanje do (x-puta) 600
Glavno opterećenje ispitna snaga 0,01 kg - 2 kg
maksimalna širina uzoraka 170 mm
maksimalna visina uzoraka 125 mm
Opskrba energijom 220 − 240 V / 50 Hz
Duljina 525 mm
širina 323 mm
Visina 688 mm
Težina 75 kg
Broj objektiva 4
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495081 401G2
EAN / GTIN 2050002075580
Manufacturer INNOVATEST Europe BV, BORGHARENWEG 140, 6222 AA MAASTRICHT, Nederland, www.innovatest-europe.com

Opis

Izvedba:

Odabir sile za ispitivanje vrši se pomoću upravljačkog panela, a tijek ispitivanja odvija se automatski. Izračun tvrdoće vrši se direktno pomoću elektronskog mjernog mikroskopa. 4 objektiva s povećanjem do 600 puta. Modularna konstrukcija omogućuje naknadnu nadogradnju do u potpunosti automatskog sustava. Potpuno automatska glava za do 6 položaja (4 objektiva + 2 glave za penetriranje).

Standard:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Opseg isporuke:

Osnovna oprema spremna za korištenje: dijamantna piramida 136° uključujući ASTM. Certifikat ISO testa i ambalaža za transport.
Ručno namještanje stola s hodom 25×25 mm, objektivi s povećanjem 10 x i 50 x.

Napomena:

Isporuka će se obračunati zasebno. Za kalibriranje od potrebnih faza i postupaka opterećenja obratite se tehničaru za testiranje. Ovisno o ispitnoj sili i očekivanoj tvrdoći, mogu biti potrebni dodatni objektivi. Izvedba s ugrađenim računalom i dodatnim priborom na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu