UCI-sonda za alphaDUR II i alphaDUR mini II 20 N

Artikl br.: 495043 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ispitno opterećenje (N) Cijena uklj. PDV
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške 19,5 mm
Ispitnog opterećenje 20 N
Duljina 175 mm
Težina 190 g
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Vrsta proizvoda Sonda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495043 20
EAN / GTIN 2050001659699

Opis

Odgovara:

UCI uređaji za ispitivanje tvrdoće alphaDUR II br. 495042 i alphaDur mini II br. 495047.

Napomena:

Ostale izvedbe za mjerenje provrta, utora ili zupčanika na upit.