Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće dynaRock II (Leeb)

Artikl br.: 495022
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nije dostupno
0 dijelovi na zalihi
  • Prihvat: USB međusklop
  • Pakiranje: stabilna kutija

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Preciznost ±4 HL (0,5% pri 800 HL)
Oznaka proizvođača 21-100
Prihvat USB međusklop
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Minimalna težina ispitanog objekta 2,5 kg
Duljina 135 mm
širina 79 mm
Visina 22 mm
Težina 320 g
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495022
EAN / GTIN 2050001692566

Opis

Izvedba:

Digitalni udarni uređaj (Leeb) za ispitivanje tvrdoće dynaRock II.
Robusno kućište od eloksiranog aluminija. Analiza prema DIN 50156 iASTM A956 u Rockwell HRC i HRB, Vickers HV, Brinell HB i vlačna čvrstoća čelika. Uređaj se može orijentirati prema želji (vodoravno, prema gore, prema dolje...). Interni prostor za spremanje 100.000 mjernih vrijednosti, USB sučelje za prijenos podataka na mini pisač, računalo i USB.

Točnost:

±4 HL (0,5 % pri 800 HL).

Opseg isporuke:

Uključuje uređaj tip D, blok za usporedbu tvrdoće, podatkovni USB kabel, četkicu za čišćenje, punjač i certifikat proizvođača.

Dodatni pribor:

Podložni prsteni za savinute površine, testni blokovi s DAkkS certifikatom i udarni uređaji tipa DC, DL, D+15, C i G na upit, torba za nošenje.

Zamjenski dio:

Spojni kabel za udarni uređaj za ispitivanje tvrdoće 495023.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi