Digitalni uređaj za ispitivanje tvrdoće Shore A A

Artikl br.: 495002 A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 109,18 € kom.
  • 97,73 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: USB međusklop
  • Zapisnik o ispitivanju: Protokol proizvođača o ispitivanju
  • Pakiranje: stabilna kutija

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Postupak ispitivanja Shore A
Oznaka proizvođača 30-200
Prihvat USB međusklop
Opskrba energijom Akumulatorski pogon
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Zapisnik o ispitivanju Protokol proizvođača o ispitivanju
Pakiranje stabilna kutija
Vrsta proizvoda Uređaj za ispitivanje tvrdoće

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 495002 A
EAN / GTIN 2050001672032

Opis

Izvedba:

Uređaj za ispitivanje tvrdoće prema Shore A ili D sukladno DIN ISO 7619-1 (zamjenjuje DIN 53505) i ASTM D 2240. Robusno, aluminijsko kućište spretno za rukovanje.
Svijetli LED grafički zaslon s intenzivnim kontrastom. Memorija za 100 mjernih vrijednosti s naznakom datuma i vremena. USB sučelje za PC i punjač.

Upotreba:

Shore A: mekana guma, elastomer, proizvodi od prirodnog kaučuka, smola za lijevanje, koža, neopren, poliester, mekani PVC.

Dodatni pribor:

Konzola za ispitivanje br. 495016. Testni blokovi za kontrolu na upit.
Softver za izradu protokola o ispitivanju, statistika i grafikona dostupan je na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu