Sustav za brzo stezanje Schienenfix osnovna garnitura 350

Artikl br.: 494451 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina osnovne vodilice (jednostrano ozubljenje) 350 mm
    Duljina poprečne vodilice (obostrano ozubljenje) 200 mm
    Duljina opružnog stezača 60 mm
    Vrsta proizvoda Stezni set

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 494451 350
    EAN / GTIN 2050001773241
    Broj proizvođača 269987

    Opis

    Izvedba:

    Modularne i fleksibilne garniture široke primjene od vrlo kvalitetnog aluminija s izdržljivim Hardcoat premazom površine. Sve ponuđene garniture može se specifično nadograđivati.

    Odgovara:

    Svi GARANT mjerni mikroskopi i svi mjerni strojevi s T utorima od 6/11 mm. Ostale inačice izvedbe i utorne matice dostupne na upit.
    Za širine stola ≥ 300 mm.

    Opseg isporuke:

    Ozubljene tračne vodilice s finim zubima, podizne vilice, utorne matice, opružni držač desno/lijevo, vijci.