{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina D (L) | 50 mm | |
učinkovita radna duljina | 33,5 mm | |
⌀ kugle D | 4 mm | |
⌀ drške S | 3 mm | |
Priključni navoj | M4 | |
Materijal vrha | Rubin | |
Materijal drške | Keramika | |
Težina | 3,9 g | |
Vrsta proizvoda | Senzor |
Broj artikla | 494234 4 | |
EAN / GTIN | 2050002041035 | |
Broj proizvođača | A-5003-0233 |