Mjerni projektor sa zaslonom i objektivom PJ-PLUS, tip: P2010A

Artikl br.: 493513 P2010A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija PJ-PLUS
Mjerno područje x - osovine 200 mm
Mjerno područje y - osovine 100 mm
Očitavanje 0,001 mm
digitalni zaslon Da
Opskrba energijom Mrežni pogon
Rasvjeta LED
⌀ zaslona 315 mm
Duljina 742 mm
širina 633 mm
Visina 1.093 mm
Težina 118 kg
maksimalna težina obratka 8 kg
Vrsta proizvoda Profilni projektor

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 493513 P2010A
EAN / GTIN 4946368848211
Broj proizvođača 193051Y

Opis

Izvedba:

Profilni projektor za točnu kontrolu prolazne svjetlosti i upadne svjetlosti od malih do srednje velikih izradaka. Univerzalni uređaj za primjenu u proizvodnji, u laboratoriju, odjelu kontrole i brusioni.
  • Standardni objektiv, uvećanje 10 puta. objektivi s povećanjem 20, 50 i 100 na zahtjev.
  • Okomiti okretni zaslon s mrežom od 315 mm s ugrađenim digitalnim indikatorom kuta, preklopivim za očitavanje u stupnjevima ili decimalama.
  • Telecentrični sustav osvjetljenja jamči okomito i ravnomjerno osvjetljenje polja slike.
  • LED prolazno svjetlo i upadna svjetlost sa stupnjevitom regulacijom osvjetljenja osigurava dug vijek trajanja uz malu potrošnju struje.
  • Dizajn bez ventilatora sprečava ulazak prljavštine u uređaj.
  • Čvrsti stol za mjerenje koordinata, s brzim premještajem po obje osi.
  • Ugrađeni digitalni zaslon (s izlazom podataka) osigurava točno mjerenje bez pogrešaka.
  • Za mjerenje duljina, kutova, krivulja i polumjera.

Opseg isporuke:

Uključuje objektiv s povećanjem 10 puta, zaštitom zaslona, pokrivalom i mrežnim kabelom.

Dodatni pribor:

Skidač srha za bridove br. 354788.

Napomena:

Ostali poseban pribor poput objektiva, preklopnog držača za centriranje, horizontalne prizme, držača za tokarenje, odgovarajuće mjerne ploče prema normi, senzora za bridove s jedinicom za obradu QM-Data 200, dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu