Endoskopska sonda, savitljiva glava, fleksibilna 1000 mm

Artikl br.: 492942 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Rezolucija kamere 640×480 px
    IP-klasa zaštite IP 67
    ⌀ sonde 6 mm
    Duljina sonde 1.000 mm
    Vrsta proizvoda Sonda

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492942 1000
    EAN / GTIN 4045197565433
    Broj proizvođača 492942 1000

    Opis

    Izvedba:

    Čvrsta, vodootporna glava sonde (IP67) od VA čelika s mogućnošću prigušivanja bijelim LED-lampicama. Linija vidljivosti 0°.
    Vrlo visoka kvaliteta slike s 16,7 milijuna boja.
    Način osvjetljenja: Upravljačka tipka za uključivanje i isključivanje osvjetljavanja slike. Za korištenje u velikim šupljinama i/ili jako tamnim okruženjima.
    Način bočnih LED lampica: Kada se koristi i pričvrsti zrcalo sonde, aktiviranjem bočnih LED-lampica isključuju se ometajuće refleksije u slici.
    Rotacija slike: Okretanje slike za 90° u smjeru kazaljke na satu upravljačkom tipkom.
    Glava sonde koja se može saviti pod kutom: Sonda s ručkom i polugom za polaganje za savijanje glave kamere pod kutom u dva smjera (maksimalno 2× 155°). U kombinaciji sa zrcalom sonde koje je sadržano u opsegu isporuke moguća je inspekcija praznog prostora sa stražnje strane od ulaza sonde. Funkcija zaključavanja na odabranoj poziciji savijanja omogućuje rad bez umora. Vrh sonde sa zaštitnim crijevom s metalnom mrežom.
    Kut otvaranja slike 87,1°.

    Funkcija:

    IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

    Upotreba:

    Idealno za inspekciju teško dostupnih mjesta, npr. automobili: motor, prijenosnik, spremnik za gorivo, karoserija, kontrolnih ploča, itd. Zrakoplovstvo: motori, turbine, sustavi vodova. Građevinarstvo: procjena građevne konstrukcije, štete prouzročene vodom, okuženost štetočinama. Izgradnja cjevovoda: Zavareni šavovi, otkrivanje ostataka stranih tijela, curenja. Hidraulički sustavi: cilindri, curenja. Grijanje-sanitarije-klima: peći, kamini, bojleri, klima uređaji, sustavi odvođenja. Suzbijanje štetočina: košnice, osinjaci, gnijezda ptica, prolazi insekata. Policija, carina: pregled vozila, pregled robe.

    Odgovara:

    Sve izvedbe endoskopa br. 492923; 492924; 492925; 492928.

    Opseg isporuke:

    Zrcalo sonde za vijčano spajanje 70°.

    Dodatni pribor:

    Adapter br. 492896 za upotrebu sonde s foto/videoendoskopom br. 492890 vel. 2000.

    Napomena:

    Drugi tipovi sonde (do 30 m) s drugim ⌀ glave sonde i smjerovima gledanja dostupni su na upit.
    Sonda za inspekciju cjevovoda:
    • ⌀ glave: 28 mm
    • Duljina sonde: 22 m
    • Kut otvaranja slike: 150°
    • 8 intenzivnih LED-dioda.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu