Video endoskop s fleksibilnom sondom, ⌀ 5,5 mm 2000 mm

Artikl br.: 492925 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
65 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Format prihvata JPEG / AVI (30 fps)
    ⌀ sonde 5,5 mm
    Duljina sonde 2.000 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Rezolucija kamere 640×480 px
    Rezolucija zaslona 320×240 px
    fokusirana dubinska oštrina 16 – 60 mm
    Radna temperatura 0 °C - 50 °C
    Duljina 207 mm
    širina 118 mm
    Visina 38 mm
    Težina 0,558 kg
    Vrsta proizvoda Endoskop

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492925 2000
    EAN / GTIN 4045197511812
    Broj proizvođača 492925 2000

    Opis

    Izvedba:

    Osnovni uređaj s LCD zaslonom od 3,5 cola. Mogučnost uvećanja (1,5×), slike i video snimke mogu se pohraniti na SD karticu. USB i AV izlaz za prijenos podataka. Integrirana, punjiva litij-ionska baterija (3,7V).

    Opseg isporuke:

    Robustan, vodootporan transportni kofer zaštićen od prašine. SD memorijska kartica, mrežni adapter (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) br. 492958, USB podatkovni kabel, AV kabel, garnitura za čišćenje, litij-ionska baterija br. 492926.
    Uključuje 1 sondu br. 492938, vel. 2000 (IP67), zrcalo sonde koje se može pričvrstiti vijčanim spojem br. 492950 (70°; 90°; 110°) i magnet.