ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

FlexiSope 2 i 3 sonda za ručku kamere, bočni pogled 110 mm

Artikl br.: 492888 110

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ sonde 2,7 mm
Duljina sonde 110 mm
Smjer gledanja 30 stupanj
Kut otvaranja slike 75 stupanj
Vrsta proizvoda Sonda

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492888 110
Broj proizvođača 96.0273s

Opis

Odgovara:

FlexiVision 100 s FlexiScope 3 drškom za kameru br. 492864.

Dodatni pribor:

Zaštitna cijev na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu