Video endoskop VIPER sa sondom 1000 mm

Artikl br.: 492790 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija VIPER
    Senzor kamere CMOS
    ⌀ sonde 2,2 mm
    Duljina sonde 1.000 mm
    Kut otvaranja slike 90 stupanj
    Smjer gledanja 0 stupanj
    Područje fokusa 3 mm - 50 mm
    Opskrba energijom Baterijski pogon
    Veličina ekrana 4,3 col
    Atribut imena proizvoda ⌀ 2,2 mm
    Vrsta proizvoda Endoskop

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492790 1000
    EAN / GTIN 2050002074330

    Opis

    Izvedba:

    Lagan, kompaktan i fleksibilan video endoskop VIPER. Brzo izmjenjive sonde s različitim promjerom (od 2.2 mm) i radnim duljinama povećavaju fleksibilnost. Sa svojom malom težinom, endoskop VIPER je izuzetno lagan i praktičan.
    • Svijetli monitor od 4,3 cola s CMOS tehnologijom kamere za slike HD kvalitete.
    • Intuitivno, jednostavno rukovanje.
    • Dugi, neprekinuti pregledi zahvaljujući standardnom paketu baterija.
    • Brzi prijenos podataka putem mikro USB 2.0, mini HDMI priključka i utora za SD memorijsku karticu.
    • Brzo izmjenjive sonde različitih promjera i radnih duljina.

    Opseg isporuke:

    Napajanje, mikro USB kabel, video kabel, 2× litij-ionske baterije, 8 GB SD memorijska kartica, metalni stalak, transportni kofer.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu