Industrijski endoskop, krut, ⌀6 mm, Duljina sonde: 330mm

Artikl br.: 492777 330
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina sonde (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ sonde 6 mm
Smjer gledanja 90 stupanj
Kut otvaranja slike 70 stupanj
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492777 330
EAN / GTIN 4067263130208

Opis

Izvedba:

Zahvaljujući cijevima od nehrđajućeg čelika i visokokvalitetnoj optici, posebno su prikladni za grubu svakodnevnu industrijsku uporabu. Metalna osovina i posebni stakleni završeci čine endoskop iznimno otpornim na oštećenja i istrošenost te osiguravaju optimalnu zaštitu optike. Sustav štapićastih leća daje pouzdano jasne, oštre i svijetle slike i uvjerava maksimalnom oštrinom slike sve do rubnog područja s najvećim mogućim kutom otvaranja slike. Smjerovi gledanja od 0°do 120° i kutovi otvaranja do 0°do 105° za brojne primjene.

Prednost:

  • Optimalna kvaliteta slike – jasna, oštra, svijetla.
  • Reprodukcija slike precizna u boji.
  • Ugrađena svjetlosna cijev od stakloplastike.
  • Otpornost na tlak do +5 bara (u zraku).
  • Maksimalni kapacitet opterećenja zbog metalnih osovina.
  • Otpornost na ulje, gorivo i otapala.
  • Otpornost na temperaturu do 150 °C (i više).
  • Dostupno u rasponu od 1,6 mm do 10 mm.
  • Mali promjer za pregled malih radnih dijelova i pristupnih točaka.

Dodatni pribor:

Izvori LED svjetlosti, objektiv, HD kamera, zaštita.

Napomena:

Dodatne sonde sa smjerom gledanja od 0°-120° i vidnim poljem od 65°-105° dostupne su na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu