Akumulatorski endoskop M12-360IC

Artikl br.: 492712 M12-360IC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV
  • IP-klasa zaštite: IP 67
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V
  • Pakiranje: Transportni kovčeg

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 67
Oznaka proizvođača M12 360IC
Opskrba energijom Baterijski pogon
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Milwaukee tip B 12 V
Napon baterije 12 V
Kapacitet baterije 2 Ah
Veličina ekrana 4,3 col
Rezolucija zaslona 480×272 px
⌀ glave kamere 10 mm
Duljina kabla za kamere 1.200 mm
Težina 0,9 kg
Pakiranje Transportni kovčeg
Vrsta proizvoda Endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 492712 M12-360IC
EAN / GTIN 4058546410254

Opis

Izvedba:

Akumulatorski endoskop za vizualni nadzor teško dostupnih mjesta.
  • Veliki LCD zaslon od 4.3 cola za oštre i jasne slike.
  • Zaslon okretan za 270°.
  • 5 razine svjetline osiguravaju optimalno osvjetljenje.
  • Digitalno zumiranje u 3 koraka za brzo fokusiranje na određene točke.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključujući 1× 12 V / 2,0 Ah li-ion baterija, punjač, kabel za kameru, kuka, magnet, ogledalo, transportni kofer.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu