{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Bosch 12 V | |
Napon baterije | 12 V | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Veličina ekrana | 5 col | |
Rezolucija zaslona | 1280 ×720 px | |
⌀ glave kamere | 8,3 mm | |
Duljina kabla za kamere | 1.500 mm | |
Težina | 0,7 kg | |
Pakiranje | Sustav kovčega (L-Boxx) | |
Vrsta proizvoda | Endoskop |
Broj artikla | 492710 GIC12V | |
EAN / GTIN | 4059952657240 |