Video mjerni mikroskop MM1 sa sustavom tipki TP20 200CNC/TP

Artikl br.: 492560 200CNC/TP
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Mjerno područje X 200 mm
    Mjerno područje Y 100 mm
    Mjerno područje Z 100 mm
    Odstupanje kod mjerenja dužine EUXY, MPE optičko (2D) 2,9 + D / 100 (D u mm) pri 20 °C ± 1K µm
    Odstupanje kod mjerenja dužine E1, Z-os taktilno (1D) 4,0 + D / 75 (D u mm) µm
    Objektiv (x-struko) 0,5
    Povećavanje na ekranu (x-struko) 23
    Vidno polje 14×9 mm
    Kamera 6,4 megapiksela, autofokus
    Radni razmak 80 mm
    maksimalna visina obratka 100 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Nazivni napon 240 V
    Duljina 500 mm
    širina 600 mm
    Visina 770 mm
    Težina 60 kg
    maksimalna težina obratka 20 kg
    Vrsta proizvoda CNC mjerni mikroskop s videoprikazom

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492560 200CNC/TP
    EAN / GTIN 4062406574246
    Broj proizvođača 492560 200CNC/TP

    Opis

    Izvedba:

    Video mjerni mikroskop s CNC-upravljanjem i brzom obradom slike, kamerom u boji visoke razlučivosti i Multitouch upravljačkom pločom spojenom na osobno računalo za lako upravljanje u radionicama.
    Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.
    Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja. Postolje od masivnog granita s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama.
    • •Jednostavna izrada i primjena mjernih programa.
    • Praktična automatizacija mjerenja, primjerice, mjerenja paleta.
    • Moderan, jednostavan i intuitivan mjerni softver.

    Optički mjerni sustav s dodatnim taktilni mjernim sustavom tipa Renishaw TP20 za mjerenje pravilnih geometrija, koje se ne mogu obuhvatiti.
    • Jednostavno i brzo taktilno mjerenje.
    • Izrada automatiziranih mjernih procesa (optički i taktilno)

    Opseg isporuke:

    Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i višejezične upute za uporabu.

    Dodatni pribor:

    Objektiv br. 491912, opcija softvera br. 491913, skidač srha za bridove / plastelin za pozicioniranje br. 354788.

    Pažnja:

    German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

    Napomena:

    Odstupanje u mjerenju duljine EUXY, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-7 mjereno s faktorom povećanja = 0,5.
    Odstupanje u mjerenju duljine EOZ, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-2 mjereno s ravnim ticalom (⌀ = 2,5 mm, duljina 20 mm).
    Dopušteni uvjeti okoline: 20 °C ±1 K temperaturni gradijent Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mjeren s kalibriranim etalonom.
    Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i dizajna dodirne ploče.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu