CNC mjerni videomikroskop MM1, tip: 200CNC

Artikl br.: 492550 200CNC
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje X 200 mm
Mjerno područje Y 100 mm
Mjerno područje Z 100 mm
Odstupanje kod mjerenja dužine EUXY, MPE optičko (2D) 2,9 + D / 100 (D u mm) pri 20 °C ± 1K µm
Objektiv (x-struko) 0,5
Povećavanje na ekranu (x-struko) 23
Vidno polje 14×9 mm
Kamera 6,4 megapiksela, autofokus
Radni razmak 80 mm
maksimalna visina obratka 100 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Nazivni napon 240 V
Duljina 500 mm
širina 600 mm
Visina 770 mm
Težina 60 kg
maksimalna težina obratka 20 kg
Vrsta proizvoda CNC mjerni mikroskop s videoprikazom

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 492550 200CNC
EAN / GTIN 4062406160241
Broj proizvođača 492550 200CNC
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Video mjerni mikroskop s CNC-upravljanjem i brzom obradom slike, kamerom u boji visoke razlučivosti i Multitouch upravljačkom pločom spojenom na osobno računalo za lako upravljanje u radionicama.
Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.
Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja. Postolje od masivnog granita s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama.
  • •Jednostavna izrada i primjena mjernih programa.
  • Praktična automatizacija mjerenja, primjerice, mjerenja paleta.
  • Moderan, jednostavan i intuitivan mjerni softver.

Opseg isporuke:

Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i višejezične upute za uporabu.

Dodatni pribor:

Objektiv br. 491912, softverska opcija br. 491913, čistač reznih oštrica br. 354788; etalon za kalibraciju br. 491928; precizna stega br. 494480; sustav za brzo stezanje br. 494451; radni stol za mjerni mikroskop br. 492580.

Napomena:

Odstupanje u mjerenju duljine EUXY, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-7 mjereno s faktorom povećanja = 0,5.
Dopušteni uvjeti okoline: 20 °C ±1 K temperaturni gradijent Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mjeren s kalibriranim etalonom.
Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i dizajna dodirne ploče.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu