Izvedba:
Mjerni mikroskop s brzom obradom slika, kamerom u boji visoke rezolucije i Multitouch upravljačkom pločom, koja se lako koristi u radionicama na bazi osobnog računala s
intuitivnim M3 softverom za mjerenje.Svjetlost odozgo: 56 bijelih LED lampica u 2 koncentrična kruga. 1 prsten i 4 segmenta koji se mogu pojedinačno uključivati i prigušivati.
Prolazno svjetlo: dugotrajne LED lampice, telecentrički, mogućnost samostalnog uključivanja i prigušenja.
Postolje od masivnog granita s površinski otvrdnjenim križnim stolom i vrlo preciznim vodilicama. Ergonomsko brzo podešavanje s upravljanjem jednom rukom u obje osi (X i Y).
Diodni laser kao pomoć za pozicioniranje. Jako velika točnost ponavljanja zahvaljujući
automatskom prepoznavanju bridova.Sada s M3 verzijom softvera 4:- Uz modernu 64-bitnu aplikaciju za ugodan rad s velikim podacima.
- Napredni način snimanja mjernog programa s opcijskim standardnim ili naprednim načinom snimanja.
- Pohrana i punjenje referentnog sustava: optimalno za upotrebu sustava s brzim stezanjem.
- Nove značajke izvoza kao što su izravni izvoz u PDF i poboljšana brzina izravnog izvoza u Excel.
S motornim zoom-objektivom, povećanja 0,3x do 3,5x i koaksijalnim svjetlom radi ujednačenog osvjetljenja komponenata.
Upotreba:
- Na ulazu robe, u prostoru za mjerenje, u proizvodnji.
- Univerzalno primjenjiv zbog fleksibilnog četverokvadrantnog svjetla odozgo i kompaktnog mjernog računala.
- Različiti geometrijski oblici i materijali mogu se jednostavno i sigurno mjeriti. Moguća je i dokumentacija.
Podaci:
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 0,35× / 16× / 20×13 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 0,5× / 23× / 14×9 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 1× / 43× / 7×4 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 1,5× / 65× / 4×3 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 2× / 90× / 3×2 mm2.
Razina zumiranja / prikaz zaslona / vidno polje: 2,5× / 100× / 3×2 mm2.
Opseg isporuke:
Uključuje računalo All-in-One, bežični miš i tipkovnica, prekrivač za zaštitu od prašine, mrežni adapter, certifikat o ispitivanju i upute za uporabu.
Dodatni pribor:
Objektiv br. 491912, opcija softvera br.
491913, skidač srha za bridove / plastelin za pozicioniranje br.
354788.
Napomena:
Odstupanje u mjerenju duljine E
UXY, MPE u skladu s DIN EN ISO 10360-7 za faktor povećanja = 0,5.
Dozvoljeni uvjeti okoline: 20 °C ± 1 K, temperaturni gradijent Δ
th = 0,5 K/h, Δ
td = 4,0 K/d, izmjeren s kalibriranim etalonom.
Na upit uz sve video mjerne mikroskope GARANT nudimo sljedeće:
- Ugovor za održavanje.
- Montaža, puštanje u pogon i kratki uvod u rad.
- Individualna obuka zaposlenika.
- Kalibriranje na mjestu postavljanja.
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene i na izvedbu panela osjetljivog na dodir.