High-Power kružno svjetlo s upravljanjem po segmentima 66 mm

Artikl br.: 492225 66
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ prstenastog svjetla (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Opskrba energijom Mrežni pogon
    ⌀ prstenastog svjetla 66 mm
    Duljina prstenastog svjetla 107 mm
    Širina prstenastog svjetla 128 mm
    visina prstenastog svjetla 31 mm
    Vrsta proizvoda Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 492225 66
    EAN / GTIN 2050002067424
    Broj proizvođača 10102 + 595-32-258

    Opis

    Izvedba:

    LED kružno svjetlo s integriranim kontrolorom za jednostavno rukovanje – odvojena upravljačka jedinica nije potrebna. Ergonomsko i intuitivno upravljanje za ljevake i dešnjake. Moguće postaviti 2 operativna razmaka (45 – 130 mm i 80 – 300 mm). Homogena rasvjeta. Segmentima je moguće pojedinačno upravljati. Funkcija memoriranja za preferirane postavke. Moguća integracija u ESD okruženju.

    Prednost:

    • Podesivo više operativnih razmaka
    • Vanjska upravljačka jedinica nije potrebna
    • Fleksibilno i inteligentno upravljanje segmentima

    Opseg isporuke:

    Uključuje adapter Ø 66 mm na 58 mm, međunarodno napajanje (100 – 240 V), ključ za unutarnji šesterokut.

    Dodatni pribor:

    Difuzor, filtar polarizacije, adapter za objektive

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu