Videoinspekcijski sustav EVOCam II s LED kutnom optikom ECO2503

Artikl br.: 491896 ECO2503
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Maksimalna rezolucija slike uživo 1920×1080 px
Maksimalna rezolucija pojedinačnih snimki 1920×1080 px
Stativ Stolni stalak
Radni razmak kod kosog pogleda 35,5 mm
Radni razmak kod vodoravnog pogleda 56,5 mm
Povećavanje (x-puta) kod kose perspektive 19 - 105
Povećavanje (x-puta) kod okomite perspektive 28 - 151
Težina 23,5 kg
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Sustav ispitivanja kamerom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491896 ECO2503
EAN / GTIN 2050001956842

Opis

Izvedba:

Digitalni Full HD mikroskop s briljantnom kvalitetom videozapisa uživo za precizno povećavanje predmeta. Moguć odabir različitih širokokutnih i preciznih objektiva koji omogućuju povećanje od 300× uz nepromjenjivu oštrinu slike.
  • Briljantne full HD videoslike (1080 p / 60 fps).
  • Veliko optičko područje uvećanja od 30: 1 s brojnim mogućnostima uvećavanja (do 300×) i 12-struko digitalno uvećavanje.
  • Jednostavno spremanje slika po želji na vanjski medij (USB) ili opcionalno softversko rješenje (Vifox). Integrirano sučelje USB3.
  • Kvalitetna optika s modernom digitalnom tehnologijom.
  • Brz i profesionalan prikaz slike za pouzdane rezultate.
  • Integrirano LED prstenasto svjetlo u 8 točaka.
  • Kvalitetne inačice stativa za preciznost i stabilnost.
  • Full HD monitor od 24 cola s HDMI ulazom.
Stolni stalak.

Upotreba:

Videoinspekcijski sustav za snimanje, reprodukciju i obradu. Velika, detaljna snimka uživo za ponovljiva ispitivanja i radi istovremenog promatranja više korisnika.

Opseg isporuke:

Uključuje full HD monitor u boji od 24 cola, USB.

Dodatni pribor:

EVO Cam II upravljačka konzola br. 491898, LED osvjetljenje prohodnog svjetla, WiFi-Transmitter-Dongle i drugi objektivi (0,45 × / 1,00 ×).
Pomični stol 100 ×100 mm.