Stereo mikroskop Lynx EVO s LED kutnom optikom ERGO

Artikl br.: 491866 ERGO
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača EVO503
    Stativ Stolni stalak
    Povećavanje (x-puta) kod kose perspektive 4,2 - 42
    Povećavanje (x-puta) kod okomite perspektive 6,8 - 68
    Radni razmak kod kosog pogleda 35,5 mm
    Radni razmak kod vodoravnog pogleda 56,5 mm
    Duljina optičke osi 200 mm
    Opskrba energijom Mrežni pogon
    Nazivni napon 100 - 240 V
    Težina 15,3 kg
    Vrsta proizvoda Bezokularni sustav za promatranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 491866 ERGO
    EAN / GTIN 2050001956781

    Opis

    Izvedba:

    Stereomikroskop bez okulara za promatranje i analiziranje vaših komponenti i testiranje u 3D. Patentirana Dynascope® Stereo optika stvara 3-dimenzionalnu sliku prvoklasne kvalitete. Jedinstvena optika bez okulara sustava Lynx EVO omogućuje korisniku ugodan rad i time znatno efikasniji rad.
    • Modularni dizajn odobrava individualno usklađivanje.
    • Povećanje se odvija kontinuirano od 6× – 60× i može se povećati s dodatnim objektivima na 120×.
    • FlFleksibilne opcije stativa
    • Ergo-Stativ. Kompaktna veličina za mala radna područja. Izvanredna stabilnost pri visokom stupnju povećanja.
    • Multi-Axis konzola s nosačem. Precizan i robusan, idealan za industrijske primjene kod kojih je potrebna što je moguće veća radna površina.
    • Veliki radni razmak za laganu obradu komponenti.
    • Prvoklasna ergonomija. Lagani rad zahvaljujući prirodnom držanju tijela, bez ograničenja u pokretu glave i jasno smanjenom umoru očiju.
    • Visoka kvaliteta slike zahvaljujući slikama u boji visoke rezolucije, s puno detalja i velikog kontrasta.

    Kutna optika od 360° za panoramski prikaz u svrhu poboljšanog prikaza detalja i inspekcije skrivenih detalja na okomitim dijelovima. Neometana izmjena između kosog pogleda i uobičajenog okomitog pogleda.

    Upotreba:

    Za sva područja primjene u proizvodnji i u inspekciji kod kojih igra ulogu velika udaljenost od promatranog predmeta i visoka kvaliteta slike. Za obradu pod mikroskopom. Za dugotrajnu upotrebu zahvaljujući odsutnosti zamora pri radu. Idealan za nositelje naočala.

    Opseg isporuke:

    Uključuje projektorsku glavu s objektivom i jedinicom za zumiranje 10 : 1. LED rasvjeta, prigušnik.
    Stolni stalak s nosačem objektiva koji se može odstraniti.

    Dodatni pribor:

    Smart Cam (sa softverom) br. 491867, sa skalom.
    Pomični stol 100 ×100 mm s plastičnom površinom, LED osvjetljenje prohodnog svjetla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu