{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Optički sustav | Greenough s tehnologijom FusionOptics™ | |
Rasvjeta | Leica LED3000 | |
Povećavanje (x-puta) | 6,1 - 55 | |
Zumiranje | 9:1 | |
⌀ vidnog polja | 37,7 mm | |
Kut gledanja | 35 stupanj | |
Stupanj osvjetljenja | 15.500 lx | |
Temperatura boje osvjetljenja | 6.500 K | |
Radni razmak | 122 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Duljina pri fokusu | 13,7 mm | |
Vrsta proizvoda | Stereomikroskop |
Broj artikla | 491785 S9D | |
EAN / GTIN | 7630003597103 |