{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Temperatura boje | 6.000 K | |
Prihvat snaga | 10 W | |
Ukupna duljina | 220 mm | |
Ukupna širina | 170 mm | |
⌀ prstenastog svjetla | 77 mm | |
Vrsta proizvoda | Rasvjetna jedinica za mjerno sredstvo |
Broj artikla | 491777 BLI | |
EAN / GTIN | 7630003583311 |