LED svjetlo 3000 NVI

Artikl br.: 491755 NVI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opskrba energijom Mrežni pogon
Temperatura boje 5.600 K
Radni razmak 60 mm - 150 mm
Vrsta proizvoda Osvjetljenje za endoskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491755 NVI
EAN / GTIN 2050002078253

Opis

Izvedba:

Za objektive od 58 mm.
Near Vertical Illumination, da biste vidjeli udubljenja i provrte, jer svjetlost pada na uzorak gotovo okomito.

Odgovara:

Stereo mikroskop br. 491753, 491754 i S-serija br. 491785.

Opseg isporuke:

1 napajanje uklj. 2 metra mrežnog kabla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu