Stereo mikroskop EZ4W

Artikl br.: 491750 EZ4W
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Optički sustav 10° Greenough parfokal
Sustav LED rasvjete Ugrađen, svjetlost odozgo i prolazna svjetlost može se uključivati kombinirano
Osvjetljenje odabir između 3 metode: maks. osvjetljenje s 5 svijetlećih dioda,koso osvjetljenje s 3 svijetleće diode,ravni svjetlosni trak s 2 svijetleće diode
Osvjetljenje koje se može regulirati da
Povećavanje (x-puta) 8 - 35
Zumiranje 4,4:1
⌀ vidnog polja 5,7 mm - 25 mm
Kut gledanja 60 stupanj
Radni razmak 100 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Težina 6,3 kg
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491750 EZ4W
EAN / GTIN 7630003581010

Opis

Izvedba:

StereoZoom mikroskop za oštre, izrazito osvijetljene slike visoke rezolucije. Veličine gumba za namještanje prilagođene obliku ruke te njihova podesiva primjena omogućavaju stalnu upotrebu bez umora. Razmak očiju može se individualno podešavati.
Folijska tipkovnica, može se birati 3 metode osvjetljenja s 5 svijetlećih dioda.
  • Integrirana CMOS HD kamera d 5 megapiksela.
  • Bežični prijenos podataka putem WLAN-a koristeći besplatnu Leica AirLab aplikaciju (preduvjeti sustava: Android od 4.1, iOS od 7.0). Pomoću Leica AirLab aplikacije kamera se može podesiti, mogu se snimiti fotografije i mjerenja, moguće je ostaviti komentare, a moguće je i slanje e-maila. Fotografije se mogu pohraniti u mapi za fotografije i učitati u socijalne medije.
  • Istovremeni pristup kameri za više korisnika.
  • Dodatni HDMI, USB 2.0 i Ethernet izlaz.
  • Integrirani utor za SD kartice.

Opseg isporuke:

USB-, HDMI-kabel, softver za prihvat, Tuljak za zaštitu od prašine

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu