Stereo mikroskop OSF OSF439

Artikl br.: 491735 OSF439
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Povećavanje (x-puta) 10 - 40
Zumiranje 10 – 40×
⌀ vidnog polja 20 mm
Okular WF 10×
Radni razmak 57 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Vrsta proizvoda Stereomikroskop

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491735 OSF439
EAN / GTIN 4045761170117
Broj proizvođača OSF 439

Opis

Izvedba:

Povoljan binokularni stereo mikroskop za jednostavno promatranje mehaničkih komponenti, platina i površina. Optika Greenough za najbolju kvalitetu prikaza. Optimalna rasvjeta zahvaljujući LED osvjetljenju odozgo koje se može kontinuirano prigušivati i bočnom osvjetljenju. Razmak za oči od 55 – 75mm može se individualno podešavati. Okular pod kutom od 45°.
Osobito stabilno zahvaljujući mehaničkim stalcima s praktičnom ručkom za nošenje. Izmjenjivi objektiv s tri uvećanja za brzi rad.

Opseg isporuke:

Poklopac za zaštitu od prašine, okulari.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu