{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Duljina leće | 162 mm | |
Širina leće | 105 mm | |
Povećavanje (x-puta) | 1,75 | |
Istovar | 900 mm | |
Dimenzije glave duljina | 298 mm | |
Dimenzije glave širina | 194 mm | |
Dimenzije glave visina | 75 mm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED modul | |
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo | Ne | |
Težina | 2 kg | |
Vrsta proizvoda | Svjetiljka povećala |
Broj artikla | 491521 2 | |
EAN / GTIN | 4013330089412 |