LED svjetiljka s povećalom s dodatnom lećom u setu, ⌀ leća: 160mm

Artikl br.: 491497 160
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ leća (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ leća 160 mm
Povećavanje (x-puta) 1,9
Povećavanje dodatne leće u setu (x-puta) 3,5
⌀ glave 250 mm
Duljina zglobnog kraka A 500 mm
Duljina zglobnog kraka B 484 mm
Istovar 1356 mm
Opskrba energijom Mrežni pogon
Broj LED-ova 48
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 491497 160
EAN / GTIN 4062406198725
Broj proizvođača 491497 160

Opis

Izvedba:

Inovativna projektirana svjetiljka povećala za najstrože zahtjeve. Veliki prozor ⌀ 153 mm za pogled bez izobličenja. Balansirane, opružno rasterećene, točno zakočive poluge robusne izvedbe od aluminija (eloksiran bez boje) i visoko učinkovite plastike. Zatvoreni zglobovi štite vodove u unutrašnjosti.
  • Staklena leća potpuno otporna na ogrebotine za pogled bez izobličenja.
  • 3D-zglob glave za individualno postavljanje i fiksiranje.
  • Osvjetljenje: 112 visoko kvalitetnih SMD LED lampica, primanje snage samo oko 13 W. Jakost osvjetljenja 5500 luksa koje se može kontinuirano prigušiti do 10 %, vijek trajanja LED lampica do 50.000 h.
  • Segmentno uključivanje (Visualizer) omogućava efekte osvjetljenja koji naglašavaju strukturu. Stupanj 1A reprodukcija boja omogućava izvrsno otkrivanje boja.

Upotreba:

U laboratoriju, proizvodnji, montaži, osiguranju kvalitete itd. s najvećim zahtjevima na izgled i ergonomsko rukovanje.

Opseg isporuke:

Uključuje mrežni kabel 100 − 240 V, 50/60 Hz, zaštitni poklopac za leću i stolnu stezaljku br. 491492 vel. TK
Uključuje dodatnu leću u setu ⌀ 30 mm.

Napomena:

Proizvođač može zamijeniti izvor svjetla.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


LED svjetiljka s povećalom s dodatnom lećom u setu, ⌀ leća: 160mm

LED svjetiljka s povećalom s dodatnom lećom u setu, ⌀ leća: 160mm

na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
836,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
43 dijelovi na zalihi
527,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.281 dijelovi na zalihi
93,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
740 dijelovi na zalihi
223,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
695 dijelovi na zalihi
332,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
834,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Opskrba energijom Mrežni pogon Mrežni pogon Mrežni pogon Mrežni pogon Mrežni pogon Mrežni pogon
Povećavanje (x-puta) 1,9 2,3 1,75 1,75 1,75 1,9
Vrsta proizvoda Svjetiljka povećala Svjetiljka povećala Svjetiljka povećala Svjetiljka povećala Svjetiljka povećala Svjetiljka povećala

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu