{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta leće | asferno | |
Rasvjeta | SMD-LED | |
⌀ leća | 54 mm | |
Povećavanje (x-puta) | 7 | |
Temperatura boje | ca. 8000 (hladna bijela) K | |
Pakiranje | Etui od tvrde pjene | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081561 LR6 | |
Vrsta proizvoda | Ručno svjetleće povećalo |
Broj artikla | 490820 7/8000 | |
EAN / GTIN | 4048347290964 | |
Broj proizvođača | 158628 POWERLUX 7X / 8000K |