Ručna svjetiljka s povećalom mobilux LED 3

Artikl br.: 490818 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija mobilux LED
Vrsta leće asferno
Rasvjeta SMD-LED
Duljina leće 90 mm
Širina leće 54 mm
Povećavanje (x-puta) 3
Pakiranje Etui za leće
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081561 LR6
Vrsta proizvoda Ručno svjetleće povećalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490818 3
EAN / GTIN 4048347830177
Broj proizvođača 15122

Opis

Izvedba:

Asferična PXM lagana leća, obostrano tvrdo prevučena slojem ceratec®, svijetlo homogeno osvjetljenje SMD-LED svjetiljkom i kolimacijskom optikom. Upravljanje napona uz pomoć Step-Up konvertera za jasnije, konstantno osvjetljenje. 3 različite boje svijetla mogu se odabrati preko 2 priložena filtra koji se mogu umetnuti.
Iznimno veliko vidno polje za rad bez umaranja.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 baterije br. 081561 vel. LR6, 3 nasadna filtra i etui za zaštitu leće.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu