Precizno mjerno povećalo 8

Artikl br.: 490540 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 33,39 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Povećavanje (x-puta) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mjerno područje 10 mm
Podjela skale 0,1 mm
Sustav leća aplanatski
Povećavanje (x-puta) 8
Ugradbena visina 52 mm
Vrsta proizvoda Mjerno povećalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490540 8
EAN / GTIN 4045197407368
Broj proizvođača 490540 8

Opis

Izvedba:

S neplanarnim sustavom leća. Najfinije gravirana mjerna skala,očitavanje bez odsjaja.
Specijalni, otvoreni oblik tube osigurava optimalno osvjetljenje i stabilnost položaja.

Dodatni pribor:

Jedinica osvjetljenja br. 490545.

Zamjenski dio:

Mjerna skala art. 490542.