Dvojna mjerna skala Duo, tip: 2

Artikl br.: 490440 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podjela mjerne skalne makro 0,1 mm
Podjela mjerne skalne mikro 0,01 mm
Vrsta proizvoda Mjerna skala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 490440 2
EAN / GTIN 4015478115503

Opis

Izvedba:

Skala tvrdo kromirana na donjoj strani za izbjegavanje pogrešaka. „Dvije skale u jednoj”: Makro skala (⌀ 25 mm) i mikro skala (⌀ 2,5 mm). Makro skala za očitanje pri povećanju od 8× i 10× (br. 490400 / 490410).

Odgovara:

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu