Navojni kontrolni trn za MultiCheck Digital M20

Artikl br.: 486516 M20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 19,35 € kom.
  • 49,18 € kom.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Vrsta navoja M
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Navoji M20
Nagib navoja 2,5 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni trn NE-IDE

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486516 M20
EAN / GTIN 4046122621187

Opis

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Odgovara:

Temeljni uređaj 486511 vel. 12-20, mjerna čahura br. 486512 vel. 12-20 i zaštitna čahura br. 486515 vel, M12 do M20.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu