Navojni kontrolni trn za MultiCheck Digital M10

Artikl br.: 486516 M10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 47,28 € kom.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,60 € kom.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
    Vrsta navoja M
    Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
    Navoji M10
    Nagib navoja 1,5 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni trn NE-IDE

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 486516 M10
    EAN / GTIN 4046122621101

    Opis

    Standard:

    Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

    Odgovara:

    Temeljni uređaj 486511 vel. 2-10, mjerna čahura br. 486512 vel. 2-10 i zaštitna čahura br. 486515 vel, M2 do M10.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu