Izmjenjivi kontrolni trn za navoj za MultiCheck Digital M16

Artikl br.: 486514 M16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Navoj Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: M
  • Zapisnik o ispitivanju: Ispitni protokol proizvođača

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja M
Navoji M16
Nagib navoja 2 mm
Zapisnik o ispitivanju Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486514 M16
EAN / GTIN 4046122634231

Opis

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Odgovara:

Temeljni uređaj 486511 vel. 12-20, mjerna čahura br. 486512 vel. 12-20 i zaštitna čahura br. 486515 vel. M12 do M20.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu