{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vrsta navoja | MF | |
Navoji | M22×0,5 6 g | |
Duljina mjerenja | 84 mm | |
Ukupna duljina | 87,5 mm | |
Promjer | 23,5 mm | |
Materijal | 1.4305 | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna čahura |
Broj artikla | 486512 12-20 | |
EAN / GTIN | 4046122634491 |