Kontrolni trn NPT 1/2 col

Artikl br.: 486400 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 62,54 € kom.
  • 57,03 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard ANSI B 1.20.1
Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja NPT
Navoji 1/2 NPT
⌀ navoja 21,34 mm
Navoji po colu 14
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486400 1/2
EAN / GTIN 2050001691330

Opis

Izvedba:

NPT = American Standard taper pipe thread. Konus 1 : 16. Za navoje sa sredstvom za brtvljenje.

Standard:

ANSI / ASME B 1.20.1

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu