Fini navoj Kontrolni prsten - NE IDE 6g 40X2

Artikl br.: 486210 40X2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 47,17 € kom.
  • 26,29 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M × korak Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 13
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Kvaliteta 6
Polje tolerancije g
Razred tolerancije 6g
Vrsta navoja MF
Navoji M40
Nagib navoja 2 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (odbačeno)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486210 40X2
EAN / GTIN 2050001045928

Opis

Izvedba:

Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.
Izvedba prema DIN 2279 − 2299.

Upotreba:

Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

Napomena:

Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu