Navojni kontrolni trn EG 6H mod. EG-M5

Artikl br.: 486180 EG-M5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 58,09 € kom.
  • 21,62 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 8140
  • Vrsta navoja: EG-M

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 8140
Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
Vrsta navoja EG-M
Navoji EG M5
Nagib navoja 0,8 mm
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486180 EG-M5
EAN / GTIN 2050001919175

Opis

Izvedba:

Trn navoja za provjeru korištenih navoja (EG) za žice. Nabrušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 – 2299. IDE i NE-IDE strana drške (DIN 2240, dio 1, oblik R). NE-IDE strana označena crvenom bojom.

Upotreba:

Za metrički ISO navoj - korišteni navoj (EG), desni DIN 8140-2.

Standard:

Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502 i DIN 8140.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu