Navoji za cijevi Kontrolni trn - NE-IDE G2 col

Artikl br.: 486170 G2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 49,18 € kom.
  • 19,35 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G2
⌀ navoja 59,61 mm
Navoji po colu 11
Vrsta proizvoda Kontrolni trn za navoj (odbačeno)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486170 G2
EAN / GTIN 2050001045997

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.
Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu