Navoji za cijevi Kontrolna matica - IDE G1.1/2 col

Artikl br.: 486150 G1.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 26,29 € kom.
  • 47,17 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj (col) Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (dobar)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G1.1/2
⌀ navoja 47,8 mm
Navoji po colu 11
Vrsta proizvoda Kontrolni prsten za navoj (dobro)

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 486150 G1.1/2
EAN / GTIN 2050001035967

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu