Navoji za cijevi Kontrolni trn, navoj: G1/4col

Artikl br.: 486140 G1/4
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,91 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 21,62 € kom.
  • 58,09 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
44 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoj (col) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Standard: DIN 228
  • Vrsta navoja: G

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 228
Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
Polje tolerancije A
Razred tolerancije A
Vrsta navoja G
Navoji G1/4
⌀ navoja 13,16 mm
Navoji po colu 19
Vrsta proizvoda Kontrolni trn

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 486140 G1/4
EAN / GTIN 2050001035844
Manufacturer Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Izvedba:

Mjere kontrolnika prema DIN EN ISO 228-2.Prstenasti kontrolnici za navoje razreda tolerancije A.
Kalibri za NE-IDE stranu označeni crvenom bojom.

Standard:

DIN EN ISO 228

Napomena:

Kontrolnici za navoje s drugom vrstom koraka dostupni na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu