Fini navoj Kontrolni trn 6H 10X1

Artikl br.: 486100 10X1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 55,76 € kom.
  • 20,78 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
116 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

M × korak Cijena uklj. PDV
  • Standard: DIN 13
  • Vrsta navoja: MF

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Kontrolnik (loš); Kontrolnik (dobar)
    Kvaliteta 6
    Polje tolerancije H
    Razred tolerancije 6H
    Vrsta navoja MF
    Navoji M10
    Nagib navoja 1 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni trn

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 486100 10X1
    EAN / GTIN 2050001675309

    Opis

    Izvedba:

    Nabrušeni prvi korak navoja (uspon od 1 mm) odstranjuje prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja.
    Izvedba prema DIN 2279 − 2299.
    IDE i NE-IDE strana na jednoj dršci (DIN 2240, dio 1 oblik R). NE-IDE strana je označena crvenom bojom.

    Upotreba:

    Za metrički ISO fini navoj, desnovojni DIN 13.

    Standard:

    Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

    Napomena:

    Kalibri za navoje s drukčijom vrstom koraka, Whitworth, trapezne, okrugle, UNC, UNF i NPT navoje; lijevi navoj dostupan na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu