Navoji Kontrolni trn - NE-IDE M42

Artikl br.: 486030 M42
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 18,60 € kom.
  • 47,28 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 4-6 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

navoji Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 13
    Vrsta šablone Kontrolnik (loš)
    Kvaliteta 6
    Polje tolerancije H
    Razred tolerancije 6H
    Vrsta navoja M
    Navoji M42
    Nagib navoja 4,5 mm
    Vrsta proizvoda Kontrolni trn za navoj (odbačeno)

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 486030 M42
    EAN / GTIN 4045197213143

    Opis

    Izvedba:

    Brušeni prvi korak navoja odstranjuje grubu prljavštinu iz izratka i sprječava prijevremeno lomljenje prvog koraka navoja. Izvedba prema DIN 2279 − 2299.
    IDE i NE-IDE strana su odvojene (DIN 2240, dio 2, oblik GE).

    Upotreba:

    Za metrički ISO navoj, desni DIN 13.
    Razred tolerancije 6H (do M 1,4 = 5H).

    Standard:

    Tolerancije i dimenzije prema DIN ISO 1502.

    Napomena:

    Kontrolnici za navoje s drukčijim usponima, Whitworth, trapezne, oble, UNC, UNF i NPT navoje i lijeve navoje dostupni su na upit.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu